PARKER Parkrimp DKOS 45 DN25

Artikelnummer: Z00313492
Herstellernummer: 10C48-25-16
Parker
PARKER Parkrimp DKOS 45 DN25
Inkl. Steuern: 36,70 € VE 1 Stück Netto 30,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkegel mit überwurfmutter u. O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 33
ID Zoll 1
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde M36x2
A mm 110
B mm 80
W mm/Zoll 46
Rohr mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen