PARKER Parkrimp DKOS 45 DN25

Artikelnummer: Z00314880
Herstellernummer: 10C78-30-16
Parker
PARKER Parkrimp DKOS 45 DN25
Inkl. Steuern: 43,48 € VE 1 Stück Netto 36,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 78 DIN - Metrisch Dichtkegel mit überwurfmutter u. O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 34
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde M42x2
A mm 131
B mm 81
W mm/Zoll 50
Rohr mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen