PARKER Parkrimp DKOS 45 DN32

Artikelnummer: Z00313494
Herstellernummer: 10C48-38-20
PARKER Parkrimp DKOS 45 DN32
Inkl. Steuern: 38,97 € VE 1 Stück Netto 32,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 DIN - Metrisch Dichtkegel mit überwurfmutter u. O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 93
A mm 140
ID Zoll 1-1/4
Rohr mm 38
Gewinde M52x2
W mm/Zoll 60
ID mm 31,8
E mm 37
ID DN 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen