PARKER Parkrimp DKOS 45 DN32

Artikelnummer: Z00314719
Herstellernummer: 10C71-38-20
Parker
PARKER Parkrimp DKOS 45 DN32
Inkl. Steuern: 170,54 € VE 1 Stück Netto 143,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 DIN - Metrisch Dichtkegel mit überwurfmutter u. O-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 37
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
Gewinde M52x2
A mm 140
B mm 93
W mm/Zoll 60
Rohr mm 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen