PARKER Parkrimp DKOS 90 DN20

Artikelnummer: Z00314882
Herstellernummer: 11C78-20-12
Parker
PARKER Parkrimp DKOS 90 DN20
Inkl. Steuern: 26,17 € VE 1 Stück Netto 21,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 78 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u. O-Ring schwer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 57
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde M30x2
A mm 101
B mm 53
W mm/Zoll 36
Rohr mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen