PARKER Parkrimp DKOS DN12

Artikelnummer: Z00314568
Herstellernummer: 11C70-20-8
PARKER Parkrimp DKOS DN12
Inkl. Steuern: 32,89 € VE 1 Stück Netto 27,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u.O-Ring 90Gr Bog

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 46
ID Zoll 1/2
ID Size 8
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde M30x2
A mm 75
B mm 40
W mm/Zoll 36
Rohr mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen