PARKER Parkrimp DKOS DN25

Artikelnummer: Z00314722
Herstellernummer: 11C71-30-16
PARKER Parkrimp DKOS DN25
Inkl. Steuern: 92,31 € VE 1 Stück Netto 77,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 DIN - Metrisch Dichtkegel m.ü-Mutter u.O-Ring 90Gr Bog

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 76
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde M42x2
A mm 115
B mm 68
W mm/Zoll 50
Rohr mm 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen