PARKER Parkrimp DKR 45 Grad DN20

Artikelnummer: Z00314809
Herstellernummer: 1B173-12-12
PARKER Parkrimp DKR 45 Grad DN20
Inkl. Steuern: 22,22 € VE 1 Stück Netto 18,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 BSP Dichtkopf m.BSP-überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 26
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde 3/4x14
A mm 110
B mm 62
W mm/Zoll 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen