PARKER Parkrimp DKR 45 Grad DN50

Artikelnummer: Z00314813
Herstellernummer: 1B173-32-32
Parker
PARKER Parkrimp DKR 45 Grad DN50
Inkl. Steuern: 250,89 € VE 1 Stück Netto 210,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 BSP Dichtkopf m.BSP-überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 70
ID Zoll 2
ID Size 32
ID mm 50,8
ID DN 50
Gewinde 2x11
A mm 249
B mm 177
W mm/Zoll 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen