PARKER Parkrimp DKR 90 Grad DN25

Artikelnummer: Z00314741
Herstellernummer: 1B271-16-16
Parker
PARKER Parkrimp DKR 90 Grad DN25
Inkl. Steuern: 91,93 € VE 1 Stück Netto 77,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 BSP Dichtkopf m.BSP-überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1x11
E mm 69
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
A mm 116
B mm 69
W mm/Zoll 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen