PARKER Parkrimp DKR 90 Grad DN50

Artikelnummer: Z00314744
Herstellernummer: 1B271-32-32
PARKER Parkrimp DKR 90 Grad DN50
Inkl. Steuern: 550,08 € VE 1 Stück Netto 462,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 BSP Dichtkopf m.BSP-überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 2x11
E mm 134
ID Zoll 2
ID Size 32
ID mm 50,8
ID DN 50
A mm 197
B mm 132
W mm/Zoll 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen