PARKER Parkrimp DKR 90 Grad DN50

Artikelnummer: Z00314818
Herstellernummer: 1B273-32-32
Parker
PARKER Parkrimp DKR 90 Grad DN50
Inkl. Steuern: 86,75 € VE 1 Stück Netto 72,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 BSP Dichtkopf m.BSP-überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 121
ID Zoll 2
ID Size 32
ID mm 50,8
ID DN 50
Gewinde 2x11
A mm 229
B mm 157
W mm/Zoll 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen