PARKER Parkrimp JIS 30 Grad DN06

Artikelnummer: Z00314484
Herstellernummer: 1MU46-6-6
PARKER Parkrimp JIS 30 Grad DN06
Inkl. Steuern: 11,94 € VE 1 Stück Netto 10,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 JIS Dichtkonus mit überwurfmutter metrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 24
ID Zoll 3/8
ID Size 6
ID mm 9,5
ID DN 10
Gewinde M18x1,5
A mm 59
B mm 36
W mm/Zoll 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen