PARKER Parkrimp ORFS 45 Grad DN10

Artikelnummer: Z00314351
Herstellernummer: 1J748-8-6
PARKER Parkrimp ORFS 45 Grad DN10
Inkl. Steuern: 9,63 € VE 1 Stück Netto 8,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 ORFS ORFS mit überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 15
A mm 59
ID DN 10
Gewinde 13/16x16
ID Zoll 3/8
B mm 36
ID Size 6
W mm/Zoll 24
ID mm 9,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen