PARKER Parkrimp ORFS 45 Grad DN12

Artikelnummer: Z00314690
Herstellernummer: 1J770-8-8-SM
Parker
PARKER Parkrimp ORFS 45 Grad DN12
Inkl. Steuern: 13,04 € VE 1 Stück Netto 10,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 ORFS ORFS mit überwurfmutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 15
ID Zoll 1/2
ID Size 8
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde 13/16x16
A mm 72
B mm 37
W mm/Zoll 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen