PARKER Parkrimp ORFS 45 Grad DN20

Artikelnummer: Z00314327
Herstellernummer: 1J746-12-12
PARKER Parkrimp ORFS 45 Grad DN20
Inkl. Steuern: 16,78 € VE 1 Stück Netto 14,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 ORFS ORFS mit überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 21
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
Gewinde 1-3/16x12
A mm 83
B mm 57
W mm/Zoll 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen