PARKER Parkrimp ORFS 90 Grad DN10

Artikelnummer: Z00314695
Herstellernummer: 1J970-6-6-SM
Parker
PARKER Parkrimp ORFS 90 Grad DN10
Inkl. Steuern: 14,63 € VE 1 Stück Netto 12,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 ORFS ORFS mit überwurfmutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 23
ID Zoll 3/8
ID Size 6
ID mm 9,5
ID DN 10
Gewinde 11/16x16
A mm 58
B mm 29
W mm/Zoll 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen