PARKER Parkrimp ORFS DN16

Artikelnummer: Z00314407
Herstellernummer: 1JC48-10-10
PARKER Parkrimp ORFS DN16
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 1 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 ORFS ORFS mit überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Size 10
B mm 26
H mm/Zoll 24
ID mm 15,9
ID DN 16
W mm/Zoll 30
ID Zoll 5/8
A mm 51
Gewinde 1x14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen