PARKER Parkrimp ORFS DN25

Artikelnummer: Z00314780
Herstellernummer: 1J971-16-16-SM
PARKER Parkrimp ORFS DN25
Inkl. Steuern: 103,71 € VE 1 Stück Netto 87,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 ORFS ORFS mit überwurfmutter lang

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W mm/Zoll 41
ID Size 16
ID DN 25
B mm 64
E mm 56
ID Zoll 1
ID mm 25,4
A mm 111
Gewinde 1-7/16x12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen