PARKER Parkrimp ORFS Zapfen DN32

Artikelnummer: Z00314873
Herstellernummer: 1JM73-20-16-SM
Parker
PARKER Parkrimp ORFS Zapfen DN32
Inkl. Steuern: 27,85 € VE 1 Stück Netto 23,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 ORFS PARKER Parkrimp ORFS Zapfen DN32.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 46
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
Gewinde 1-11/16x12
A mm 89
B mm 39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen