PARKER Parkrimp SAE 45°

Artikelnummer: Z00314149
Herstellernummer: 10848-6-6
Parker
PARKER Parkrimp SAE 45°
Inkl. Steuern: 9,01 € VE 1 Stück Netto 7,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 SAE PARKER Parkrimp SAE 45°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H mm/Zoll 19
ID Zoll 3/8
ID Size 6
ID mm 9,5
ID DN 10
Gewinde 5/8x18
A mm 57
B mm 34
W mm/Zoll 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen