PARKER Parkrimp SFL 90 DN50

Artikelnummer: Z00314282
Herstellernummer: 11948-32-32
Parker
PARKER Parkrimp SFL 90 DN50
Inkl. Steuern: 80,72 € VE 1 Stück Netto 67,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 Flansch SAE Flanschbund DIN20078R 90 Grad Bog

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 2
E mm 114
F mm 71
ID Zoll 2
ID Size 32
ID mm 50,8
ID DN 50
A mm 186
B mm 138
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen