PARKER Parkrimp SFL DN20

Artikelnummer: Z00314679
Herstellernummer: 11770-12-12
Parker
PARKER Parkrimp SFL DN20
Inkl. Steuern: 71,36 € VE 1 Stück Netto 59,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 Flansch SAE Flanschbund DIN20078R 45 Grad Bogen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 3/4
E mm 26
F mm 38
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
A mm 97
B mm 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen