PARKER Parkrimp SFL DN20

Artikelnummer: Z00314850
Herstellernummer: 11973-16-12
Parker
PARKER Parkrimp SFL DN20
Inkl. Steuern: 28,58 € VE 1 Stück Netto 24,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 Flansch SAE Flanschbund DIN20078R 90 Grad Bog

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1
E mm 58
F mm 45,00
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
A mm 102
B mm 54
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen