PARKER Parkrimp SFL DN25

Artikelnummer: Z00314248
Herstellernummer: 11746-20-16
Parker
PARKER Parkrimp SFL DN25
Inkl. Steuern: 33,75 € VE 1 Stück Netto 28,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 Flansch SAE Flanschbund DIN20078R 45 Grad Bog

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1-1/4
E mm 32
F mm 51
ID Zoll 1
ID Size 16
ID mm 25,4
ID DN 25
A mm 109
B mm 79
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen