PARKER Parkrimp SFL DN32

Artikelnummer: Z00314912
Herstellernummer: 14A78-20-20
Parker
PARKER Parkrimp SFL DN32
Inkl. Steuern: 59,68 € VE 1 Stück Netto 50,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 78 Flansch SAE Flanschbund DIN20078R Standard

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1-1/4
F mm 51,00
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
A mm 141
B mm 77
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen