PARKER Parkrimp SFS 45 Grad DN20

Artikelnummer: Z00314774
Herstellernummer: 16F71-16-12
PARKER Parkrimp SFS 45 Grad DN20
Inkl. Steuern: 97,39 € VE 1 Stück Netto 81,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 Flansch SAE Flanschbund schwere Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1
F mm 48,00
ID Zoll 3/4
ID Size 12
ID mm 19,1
ID DN 20
A mm 79
B mm 39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen