PARKER Parkrimp SFS 45 Grad DN25

Artikelnummer: Z00314684
Herstellernummer: 16F70-20-16
PARKER Parkrimp SFS 45 Grad DN25
Inkl. Steuern: 99,72 € VE 1 Stück Netto 83,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 70 Flansch SAE Flanschbund schwere Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID Zoll 1
Flansch 1-1/4
E mm 32
ID mm 25,4
F mm 54,00
ID Size 16
A mm 120
ID DN 25
B mm 73
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen