PARKER Parkrimp SFS 45 Grad DN40

Artikelnummer: Z00314857
Herstellernummer: 16F73-24-24
Parker
PARKER Parkrimp SFS 45 Grad DN40
Inkl. Steuern: 177,86 € VE 1 Stück Netto 149,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 Flansch SAE Flanschbund schwere Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1-1/2
E mm 44
F mm 64,00
ID Zoll 1-1/2
ID Size 24
ID mm 38,1
ID DN 40
A mm 178
B mm 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen