PARKER Parkrimp SFS 90 Grad DN32

Artikelnummer: Z00314299
Herstellernummer: 16N48-20-20
Parker
PARKER Parkrimp SFS 90 Grad DN32
Inkl. Steuern: 120,80 € VE 1 Stück Netto 101,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 Flansch SAE Flanschbund schwere Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1-1/4
E mm 70
F mm 54
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
A mm 130
B mm 82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen