PARKER Parkrimp SFS 90 Grad DN32

Artikelnummer: Z00314860
Herstellernummer: 16N73-20-20
PARKER Parkrimp SFS 90 Grad DN32
Inkl. Steuern: 39,40 € VE 1 Stück Netto 33,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 Flansch SAE Flanschbund schwere Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1-1/4
E mm 90
F mm 54,00
ID Zoll 1-1/4
ID Size 20
ID mm 31,8
ID DN 32
A mm 172
B mm 108
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen