PARKER Parkrimp SFS 90 Grad DN40

Artikelnummer: Z00314922
Herstellernummer: 16N78-24-24
Parker
PARKER Parkrimp SFS 90 Grad DN40
Inkl. Steuern: 106,39 € VE 1 Stück Netto 89,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 78 Flansch SAE Flanschbund schwere Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 1-1/2
E mm 104
F mm 64,00
ID Zoll 1-1/2
ID Size 24
ID mm 38,1
ID DN 40
A mm 24
B mm 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen