PARKER Parkrimp SFS DN50

Artikelnummer: Z00314773
Herstellernummer: 16A71-32-32
Parker
PARKER Parkrimp SFS DN50
Inkl. Steuern: 440,75 € VE 1 Stück Netto 370,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 71 Flansch SAE Flanschbund schwere Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Flansch 2
E mm 138
F mm 71,00
ID Zoll 2
ID Size 32
ID mm 50,8
ID DN 50
A mm 203
B mm 138
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen