PARKER Push-Lok DKJ 45 Grad DN10

Artikelnummer: Z00313223
Herstellernummer: 33782-6-6-SM
Parker
PARKER Push-Lok DKJ 45 Grad DN10
Inkl. Steuern: 47,62 € VE 1 Stück Netto 40,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 SAE Dichtkonus m.ü-Mutter SAE(JIC) 37Gr.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 11
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
Gewinde 9/16x18
A mm 51
B mm 28
W mm/Zoll 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen