PARKER Push-Lok DKJ 90 Grad DN06

Artikelnummer: Z00313224
Herstellernummer: 33982-4-4
Parker
PARKER Push-Lok DKJ 90 Grad DN06
Inkl. Steuern: 24,68 € VE 1 Stück Netto 20,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 SAE Dichtkonus m.ü-Mutter SAE(JIC) 37Gr.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 17
ID Zoll 1/4
ID mm 6,3
ID DN 6
Gewinde 7/16x20
A mm 39
B mm 20
W mm/Zoll 5/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen