PARKER Push-Lok DKM 90 Grad DN10

Artikelnummer: Z00313236
Herstellernummer: 37C82-10-6BK
Parker
PARKER Push-Lok DKM 90 Grad DN10
Inkl. Steuern: 11,19 € VE 1 Stück Netto 9,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 Sonstige Dichtkopf für 60-90 Grad Konus

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 25
ID Zoll 3/8
ID mm 9,5
ID DN 10
Gewinde M16x1,5
A mm 34
B mm 11
W mm/Zoll 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen