PARKER Push-Lok DKOL 90 Grad DN12

Artikelnummer: Z00313155
Herstellernummer: 3CF82-15-8B
PARKER Push-Lok DKOL 90 Grad DN12
Inkl. Steuern: 207,99 € VE 1 Stück Netto 174,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 DIN - Metrisch Dichtk. mit überwurfmutter, Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 41
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde M22x1,5
A mm 60
B mm 34
W mm/Zoll 27
Rohr mm 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen