PARKER Push-Lok DKR 45 Grad DN10

Artikelnummer: Z00313183
Herstellernummer: 3B182-6-6
PARKER Push-Lok DKR 45 Grad DN10
Inkl. Steuern: 12,52 € VE 1 Stück Netto 10,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 BSP Dichtkopf mit BSP überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 58
ID mm 9,5
E mm 18
W mm/Zoll 19
ID DN 10
ID Zoll 3/8
B mm 35
Gewinde 3/8x19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen