PARKER Push-Lok DKR 90 Grad DN06

Artikelnummer: Z00313189
Herstellernummer: 3B282-4-4
PARKER Push-Lok DKR 90 Grad DN06
Inkl. Steuern: 9,70 € VE 1 Stück Netto 8,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 BSP Dichtkopf mit BSP überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ID mm 6,3
ID DN 6
E mm 29
B mm 23
A mm 42
ID Zoll 1/4
W mm/Zoll 17
Gewinde 1/4x19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen