PARKER Push-Lok DKR DN12

Artikelnummer: Z00313193
Herstellernummer: 3B282-8-8B
Parker
PARKER Push-Lok DKR DN12
Inkl. Steuern: 24,30 € VE 1 Stück Netto 20,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 82 BSP Dichtkopf mit BSP überwurfmutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 39
ID Zoll 1/2
ID mm 12,7
ID DN 12
Gewinde 1/2x14
A mm 60
B mm 34
W mm/Zoll 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen