Schlaucharmaturen 46/48 BSP 1B246-2-4

Artikelnummer: Z00313949
Herstellernummer: 1B246-2-4
Parker
Schlaucharmaturen 46/48 BSP 1B246-2-4
Inkl. Steuern: 12,66 € VE 1 Stück Netto 10,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schlaucharmaturen 46/48 BSP DKR 90 DN06 E

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E mm 30
ID Zoll 1/4
ID Size 4
ID mm 6,3
ID DN 6
Gewinde 1/8x28
A mm 50
B mm 26
W mm/Zoll 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen