Schlauchverbinder 11 - 12mm / 14 - 15mm, Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00084393
Herstellernummer: 317
Schlauchverbinder 11 - 12mm / 14 - 15mm, Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 16,96 € VE 1 Stück Netto 14,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für NW 13 / 10 MM
Schlauch-Ø innen (1) 11 - 12 MM
Schlauch-Ø innen (2) 14 - 15 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen