Schlauchverbinder 19 (3/4") mm, Messing

Artikelnummer: Z00070439
Herstellernummer: 42925
Schlauchverbinder 19 (3/4") mm, Messing
Inkl. Steuern: 9,16 € VE 1 Stück Netto 7,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Typ Messing:
Werkstoffe:
Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Nylon
Temperaturbereich:
0°C bis max. +60°C
Betriebsdruck:
0 - 8 bar
Medien:
Wasser
Typ Gardena:
Werkstoffe:
Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM
Temperaturbereich:
0°C bis max. +40°C
Betriebsdruck:
0 - 10 bar
Medien:
Wasser
Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Messing
für Schlauch-Ø innen 19 (3/4") MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen