Schlauchverbinder 5 - 6mm / 7 - 8mm, Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00084386
Herstellernummer: 310
Schlauchverbinder 5 - 6mm / 7 - 8mm, Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 6,12 € VE 1 Stück Netto 5,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für NW 6 / 4 MM
Schlauch-Ø innen (2) 7 - 8 MM
Schlauch-Ø innen (1) 5 - 6 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen