Schlauchverbinder 7 - 8mm / 9 - 10mm, Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00084388
Herstellernummer: 312
Schlauchverbinder 7 - 8mm / 9 - 10mm, Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 5,90 € VE 1 Stück Netto 4,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für NW 8 / 6 MM
Schlauch-Ø innen (2) 9 - 10 MM
Schlauch-Ø innen (1) 7 - 8 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen