Messschlauchverbinder M 16 x 2 - M 16 x 2 (Schott:M 16 x 2)

Artikelnummer: Z00073100
Herstellernummer: 36328
Messschlauchverbinder M 16 x 2 - M 16 x 2 (Schott:M 16 x 2)
Inkl. Steuern: 37,52 € VE 1 Stück Netto 31,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Stahl verzinkt
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M2 M 16 x 2
Schottgewinde M 16 x 2
Ausführung Schottverschraubung, Schutzkappe (einseitig)
Gewinde M1 M 16 x 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen