Gerade Einschraubstutzen, Polyamid, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 f. S...

Artikelnummer: Z00328507
EAN: 4047322072502
Herstellernummer: 31.121
Gerade Einschraubstutzen, Polyamid, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 f. S...
Inkl. Steuern: 0,75 € VE 1 Stück Netto 0,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubstutzen, Polyamid, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 für Schlauch LW mm 4 / Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. / Chemisch beständig gegen: / Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -40 °C bis °C / für Schlauch LW 4 / max. zulässiger Überdruck 10 bar / L1 27,0 / SW 10 / L2 - / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 4
L1 27,0
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C
max. zulässiger Überdruck 10 bar
SW 10
Gewinde R 1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen