Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 6/4

Artikelnummer: Z00328238
EAN: 4047322014533
Herstellernummer: 11.651
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. Gew. G 1/8 f. Schlauch mm 6/4
Inkl. Steuern: 0,89 € VE 1 Stück Netto 0,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde Gewinde G 1/8 für Schlauch mm 6/4 / Gerade Einschraubverschraubung / - aus Kunststoff (POM) blau - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -10 °C bis °C / für Schlauch 6/4 / L1 28,0 / Betriebsdruck 0 - 10 bar / SW 13 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch 6/4
Gewinde G 1/8
Betriebsdruck 0 - 10 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
SW 13
L1 28,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen