Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm 10/8

Artikelnummer: Z00328245
EAN: 4047322014618
Herstellernummer: 11.658
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm 10/8
Inkl. Steuern: 1,17 € VE 1 Stück Netto 0,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde Gewinde G 3/8 für Schlauch mm 10/8 / Gerade Einschraubverschraubung / - aus Kunststoff (POM) blau - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -10 °C bis °C / für Schlauch 10/8 / L1 35,5 / Betriebsdruck 0 - 10 bar / SW 19 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 19
für Schlauch 10/8
L1 35,5
Betriebsdruck 0 - 10 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Gewinde G 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen