Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm 12/9

Artikelnummer: Z00328246
EAN: 4047322014625
Herstellernummer: 11.659
Gerade Einschraubverschraubung, Außengew. Gew. G 3/8 f. Schlauch mm 12/9
Inkl. Steuern: 1,17 € VE 1 Stück Netto 0,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde Gewinde G 3/8 für Schlauch mm 12/9 / Gerade Einschraubverschraubung / - aus Kunststoff (POM) blau - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -10 °C bis °C / für Schlauch 12/9 / L1 37,5 / Betriebsdruck 0 - 10 bar / SW 19 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck 0 - 10 bar
Gewinde G 3/8
SW 19
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
für Schlauch 12/9
L1 37,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen